TOTO
キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
関連資料
(0.1MB)
注文コード
51176775
品番
TH95850
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成樹脂 他
外径(Φmm)
84
関連資料:
(0.1MB)