TOTO
スピンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
関連資料
(0.08MB)
ねじ
M4
注文コード
51177606
品番
TH315021
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・ねじ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
黄銅
高さ(mm)
72
ねじ
M4
外径(Φmm)
7.7(上部)、23(下部)
関連資料:
(0.08MB)