曜日別特売

キャップセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51182199品番THB52
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

キャップ

用途
開閉工具付き
仕様開閉工具付ねじ径M18×10接続ねじM18×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする