TOTO
キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
関連資料
(0.08MB)
注文コード
51184780
品番
TH95408
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成樹脂
高さ(mm)
26.5
外径(Φmm)
15.4(上部)、16(下部)
関連資料:
(0.08MB)