キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個関連資料(0.09MB)注文コード51186085品番TH22349
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様下位の補修品:あり材質黄銅高さ(mm)26外径(Φmm)45
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする