給水管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズR1/2×R1/2全長(mm)138注文コード51186338品番TH4025526
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質長さ(mm)138ねじR1/2×R1/2仕様下位の補修品:あり全長(mm)138外径(Φmm)16.5ねじサイズR1/2×R1/2パイプ外径(Φmm)16.5
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする