TOTO
給水管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじサイズ
R1/2×R1/2
全長(mm)
369
注文コード
51186880
品番
TH4025531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
ねじサイズ・全長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
長さ(mm)
369
ねじ
R1/2×R1/2
仕様
下位の補修品:あり
全長(mm)
369
外径(Φmm)
16.5
ねじサイズ
R1/2×R1/2
パイプ外径(Φmm)
16.5
関連資料:
(0.07MB)