TOTO
キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
関連資料
(0.07MB)
注文コード
51190328
品番
TH97608
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
下位の補修品:あり
材質
合成樹脂
長さ(mm)
11
高さ(mm)
3.9
関連資料:
(0.07MB)