曜日別特売
CDA2WL100-550 エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WL SMC 51205174

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)550チューブ内径(Φmm)100注文コード51205174品番CDA2WL100-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,900

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)550磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする