曜日別特売
1603523111 部品 ディスクグラインダー GWS750-100I型 BOSCH(ボッシュ) 51205247

※パーツリスト

部品 ディスクグラインダー GWS750-100I型

商品レビューを投稿する
返品不可
部品名称スピンドル
モーターハウジング
シム
ガバナー
ステーター
ベベルギヤー
ギヤーハウジング
コードクリップ
スプリング
スイッチスライド
メインスイッチ
シム 0.1mm
ワッシャー
ロッカクナット
タッピンネジ
ヘックスローブネジ T20
カーボンブラシセット
ブラシヨウバネ
エアデフレクターリング
エアディストリビューター
O-リング
シム 0.2mm
スペシャルスクリュー
スクリュー T20
ON/OFFスイッチ
ゴムリング
カバーディスク
スピンドルロックボタン
ボールベアリング
コードホゴスリーブ
ブラシホルダー
フリクションベアリング
ファンツキアマチュア
ハウジングカバー
ベアリングフランジ
部品番号32
1
46
60
2
39
831
7
18
22
23
35
36
45
49
55
810
17
29
30
33
47
50
4
26
27
80
37
840
13
6
16
841
3
14
25
828
内容量1個注文コード51205247品番1603523111
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ディスクグラインダー GWS750-100I型 スペーアパーツです。

部品名称スピンドル部品番号32RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする