曜日別特売
1619P02845 部品 ディスクグラインダー GWS7-100E型 BOSCH(ボッシュ) 51205850

※パーツリスト

部品 ディスクグラインダー GWS7-100E型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称ブラシホルダー
ブラシホルダー
ステーター
ニードルベアリング
ブラシヨウバネ
スイッチ ゼンキガタ
ヘックスローブネジ T10
スイッチスライダー
スイッチ コウキガタ
ブラシカバー
ファンガイド
エアーデフレクターリング
スクリュー T20
ヘックスローブネジ T20
ファン
ロックボタン
ネームプレート
スプリング
レンチホルダー
ギヤーハウジング
ボールベアリング
モーターハウジング (後期型)
ヘンソクスイッチ
ハウジングカバー
ON/OFFスイッチ
部品番号16
16
802
841
16/21
23
48
22
23/1
24
29
30
49
57
3/40
840
9
18
132
831
13
1/1
14
860
25
4
内容量1個注文コード51205850品番1619P02845
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ディスクグラインダー GWS7-100E型 スペーアパーツです。

部品名称ブラシホルダー部品番号16RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数2
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする