曜日別特売
1619P01811 部品 ディスクグラインダー GWS750-100I型 BOSCH(ボッシュ) 51205868

※パーツリスト

部品 ディスクグラインダー GWS750-100I型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称ブラシホルダー
ブラシホルダー
モーターハウジング
シム
ガバナー
ステーター
ベベルギヤー
ギヤーハウジング
コードクリップ
スプリング
スイッチスライド
メインスイッチ
シム 0.1mm
ワッシャー
ロッカクナット
タッピンネジ
ヘックスローブネジ T20
カーボンブラシセット
ブラシヨウバネ
エアデフレクターリング
エアディストリビューター
O-リング
シム 0.2mm
スペシャルスクリュー
スクリュー T20
ON/OFFスイッチ
ゴムリング
カバーディスク
スピンドルロックボタン
ボールベアリング
コードホゴスリーブ
フリクションベアリング
ファンツキアマチュア
ハウジングカバー
ベアリングフランジ
部品番号16
16
1
46
60
2
39
831
7
18
22
23
35
36
45
49
55
810
17
29
30
33
47
50
4
26
27
80
37
840
13
6
841
3
14
25
828
内容量1個注文コード51205868品番1619P01811
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ディスクグラインダー GWS750-100I型 スペーアパーツです。

部品名称ブラシホルダー部品番号16RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数2
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする