曜日別特売
1613435029 部品 ハンマードリル GBH2-28F型 BOSCH(ボッシュ) 51207365

※パーツリスト

1613435029 部品 ハンマードリル GBH2-28F型 BOSCH(ボッシュ) 51207365
1613435029 部品 ハンマードリル GBH2-28F型 BOSCH(ボッシュ) 51207365

部品 ハンマードリル GBH2-28F型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称タッピンネジ
タッピンネジ
ツールホルダーセット
ブラシホルダー
ボールベアリング
ピストンピン
ヘックスローブネジT20
スクリュー
スリーブ
ストライカーピン
コントロールエレメント
スプリング
ガイドディスク
ベアリングホルダー
O-リング
リテーナー
ホールディングジャケット
ファンツキアマチュア
ツールホルダー
ネームプレート
ファンガイド
プロテクティブスリーブ
サポートディスク
ワッシャー
ブッシング
オサエバネ
ステーター
ストライカー
ステッカー
O-リング3X17mm
オイルシール
ガイドブッシュ
スラストリング
ギヤーシャフト
モーターハウジング
ハンマーピストン
ギヤーハウジング
トランスデューサー
バイブレーションコントロール
キャッチディスク
ギヤースリーブ
チュウカンフランジ
ガイドスリーブ
カラースリーブ
ハウジングカバー
カバー
部品番号109
109
76
321
16
3/13
26/29
79
80
890
321/28
47
321/50
26/71
36
57
96
105
321/60
390/97
321/33
3
821
9
10
45
106
321/34
340/48
340/63/64
390/95
2
26/27
11
26/56
321/59
321/46
321/58
390/91
24
801
26
340
830
321/42
891
55
321/38
823
828
820
390/89
390/90
24/65
41
839
内容量1個注文コード51207365品番1613435029
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

ハンマードリル GBH2-28F型 スペーアパーツです。

部品名称タッピンネジ部品番号109RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数2
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする