曜日別特売
1613435007 部品 ハンマードリル GBH2-26RE型 BOSCH(ボッシュ) 51209097

※パーツリスト

1613435007 部品 ハンマードリル GBH2-26RE型 BOSCH(ボッシュ) 51209097
1613435007 部品 ハンマードリル GBH2-26RE型 BOSCH(ボッシュ) 51209097

部品 ハンマードリル GBH2-26RE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称スクリューST3.5
スクリューST3.5
ストライカー
フリクションベアリング
キャッチディスク
スラストリング
ブッシング
O-リング
コテイリング
コテイザガネ
リテーナー
リテイニングリング
タッピンネジ3.0X10
ハンドルグリップ
サポートディスク
ボールベアリング
オイルシール
ニードルベアリング
スイッチコンタクト
ニードル2.5X12
ボール7.0mmケイ
ザガネ
タッピンネジ
タッピンネジ4X25T20
オサエバネ
ピン
スイッチノブ
コンデンサー
ガイドブッシュ
ハンマーパイプ
ツールホルダー
フカサゲージGBH2-24
ジャケット
ホールディングプレート
ホゴキャップ
ファンガイド
エンドシールド
リードセン
エントウギヤー
キリカエハンドル
ホゴスリーブ
ファン
ステッカー
ネームプレート
ジクウケ
チュウカンフランジ
ブラシホルダー
ローラー
バネ
クランプバンド
サイドハンドルネジボルト
ギヤーシャフト
ハンマーピストン
モーターハウジング
トランスデュ-サー
ストライカーピン
ハウジングカバー
コテイピン
ニードルローラーアッシ
シールリング
スプリング
スイッチングエレメント
ステーター
ギヤーハウジング
サポートクランプ
部品番号80
80
27
35
38
42
54
60
72
75
83
87
103
822/120
864
3/13
59
63
19
37
57
58
70
71
76
77
79
105
832/46
832/49
832/76
17
46
821
825
651
33
36
44
45
49
56
64/1
82
101
102
22
832
843
3/5
9
10
66
866
68
820
16
47
50
822/124
822/125
824
826
801
830
14
28
41
11
29
31
55
832/83
861
2
823
840
822/802
内容量1個注文コード51209097品番1613435007
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。

部品名称スクリューST3.5部品番号80RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数2
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする