商品レビューを投稿する部品名称ブラシホルダー
ブラシホルダー
ヘイコウガイド
ベアリングフランジ
ホゴカバー
エンドキャップ
ソトフランジ
ゴムリング
ロックボタン
スプリング
ロッキングワッシャー
O-リング
バンパー
スプリングピン
ヒラザガネ
ボルト
スクリュー
ステーター
ウチフランジ
ホルダー
チョウセイネジ
ラバークッション
ロッカクボウレンチ5mm
モジュール
コテイボルト
エクステンションスプリング
アンゼンロックスイッチ
チョウセイレバー
アジャストロッド
ハンドル
ファンガイド
ノコバカバー
ベースプレート
アマチュアセット
ガイドブラケット
モーターハウジング
部品番号16
16
655
853
58
26
51
27
34
39
54
57
61
67
77
78
83
94
95
96
2
50
33
76
81
654
4
52
60
79
80
82
22
24
823
869
803
38
1
内容量1個注文コード51210226品番2610934990
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274販売価格(税別)
コードレス丸ノコ GKS18V-57H型 スペーアパーツです。