2609111673 部品 コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 BOSCH(ボッシュ) 51210680

※パーツリスト

部品 コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称ワッシャー
ワッシャー
モジュール
ギヤーボックス
ハウジング
ジャックシャフト
フレームハウジング
セイテンギャクテンキリカエスイッチ
キリカエボタン
スクリュー
レンズ
ラバーパッド
O-リング
ダンピングラバー
クリップ
リテイニングリング
スプリング
ボール
スラストワッシャー
スペーサー
ピン
シール
カバー
ステッカー
キリカエボタンステッカー
ストライカー
プラネットギヤー
スリーブ
ツールホルダー
ギヤーハウジング
ブラシレスDCモーター
LEDモジュール
部品番号45/41
45/41
45/32
45/30
4
45
1
45/38
45/802
5
6
45/5
45/10
45/13
45/14
45/15
45/21
45/23
45/24
45/25
45/33
45/34
45/35
45/37
45/39
45/40
45/42
45/50
45/11
41
42
45/31
45/51
45/36
45/22
45/20
45/801
802
45/12
内容量1個注文コード51210680品番2609111673
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 スペーアパーツです。

部品名称ワッシャー部品番号45/41RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51210454
2024-02-05
用途: 外装のリフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

痛んだ外装が新品になりとても快適に作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする