曜日別特売
4Y41C33791 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 51212895

4Y41C33791 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 51212895
4Y41C33791 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 51212895
4Y41C33791 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 51212895
4Y41C33791 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 51212895
4Y41C33791 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 51212895
4Y41C33791 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 51212895
4Y41C33791 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 51212895
4Y41C33791 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 51212895
4Y41C33791 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 51212895

Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51212895品番4Y41C33791
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類質量(g)109ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8対応OSWindows 10, Windows 11接続方式無線対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデルキー配列21キー搭載充電時間約2時間保証期間1年キーストローク(mm)1.8連続動作時間約3か月キーピッチ(mm)16.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする