曜日別特売
3309 8.000 アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 タイプW 3309 グーリング 51214505

アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 タイプW 3309

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード51214505品番3309 8.000
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミ専用のエンドミルです。

用途
アルミニウム合金の加工
材質超硬刃数2枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする