曜日別特売

難削材用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90° タイプH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード51226055品番6784 12.000
参考基準価格(税別)¥12,410販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃数4先端角(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする