6711 6.000 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプN グーリング 51227166

汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード51227166品番6711 6.000
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
刃数4先端角(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする