曜日別特売
0610 1725 サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル) testo(テストー) 51241742

サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本注文コード51241742品番0610 1725
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
温度測定範囲(℃)-35~80寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3)ケーブル長(m)6精度(℃)±0.2応答速度5秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする