25WHT-101 ハイパーボードン イージーオープンテープ付シート 穴なし 信和 51243316

 

25WHT-101 ハイパーボードン イージーオープンテープ付シート 穴なし 信和 51243316
25WHT-101 ハイパーボードン イージーオープンテープ付シート 穴なし 信和 51243316
25WHT-101 ハイパーボードン イージーオープンテープ付シート 穴なし 信和 51243316
25WHT-101 ハイパーボードン イージーオープンテープ付シート 穴なし 信和 51243316

ハイパーボードン イージーオープンテープ付シート 穴なし

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
51243316
品番
25WHT-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合
苺ケース~Fケース30
寸法(横×縦)(mm)
170×280
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
1.80
穴数

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5124331625WHT-1013131618925WHT-101画像準備中ハイパーボードン テープ付シート 穴なし信和1セット(100枚×10パック)
11,980
欠品中
税込13,178
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51243325
2018-05-12
用途: フルーツパック用として
ほりこし ぶどう園卸売・小売業

今まで、WHTー101を使用してきましたが、102の方が幅長さに余裕があり、こちらに変更しました。今年もこれからリピします。

対象商品 : 51241338
2017-11-18
用途: イチジクのパック包装に使っています。
飲食業

かぶせの張り方が容易に出来ました。切り取り線の赤ラインが見えやすくうまく破れます。

対象商品 : 51243316
2017-11-03
用途: イチジクのパック包装に使っています。
飲食業

穴はやはり必要で自分で開けました、開封するのになかなかいいです。
張り直しは、ちょっと慎重にはがさないと破れます。これからも使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする