曜日別特売
CDBA2G40-75-WN-Y7BW エアシリンダ  CDBA2G40 SMC 51245555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ CDBA2G40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・材質など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51245555
品番
CDBA2G40-75-WN-Y7BW
参考基準価格(税別)¥32,840販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)

ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする