曜日別特売
658 4.100 ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリング 51250720

658 4.100 ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリング 51250720
658 4.100 ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリング 51250720

ストレートシャンクドリル 658 GT100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)4.1
4.1
3.9
4
4.2
3.8
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
4.3
4.4
4.5
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.9
6
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.5
11
11.5
12
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.65
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.4
4.6
4.8
4.9
5.5
5.8
6.1
6.2
8.6
8.7
8.8
9.5
10
全長L(mm)75
75
61
65
70
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
34
36
38
40
43
46
49
53
57
溝長(mm)43
43
33
36
39
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
12
14
16
18
20
22
24
27
30
内容量1本注文コード51250720品番658 4.100
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。

用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51溝長(mm)43先端角(°)38刃径(Φmm)4.1全長L(mm)75コーティングTINコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする