グーリング
ストレートシャンクドリル 658 GT100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(10本)
刃径(Φmm)
7.1
7.1
7.1
6.8
6.9
7
7.2
7.3
7.4
7.5
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.9
4
4.1
4.3
4.4
4.5
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.9
6
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.5
11
11.5
12
4.2
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.65
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.4
3.8
4.6
4.8
4.9
5.5
5.8
6.1
6.2
8.6
8.7
8.8
9.5
10
全長L(mm)
109
109
109
61
65
70
75
80
86
93
101
117
125
133
142
151
34
36
38
40
43
46
49
53
57
溝長(mm)
69
69
69
33
36
39
43
47
52
57
63
75
81
87
94
101
12
14
16
18
20
22
24
27
30
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51250939
品番
658 7.100
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途
合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工
材質
SKH51
溝長(mm)
69
先端角(°)
38
刃径(Φmm)
7.1
全長L(mm)
109
コーティング
TINコート