曜日別特売
S152 CCウォータープロテクト 300 PROSTAFF(プロスタッフ) 51257246

CCウォータープロテクト 300

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード51257246品番S152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

つや・保護実感。赤外線対策ができるクリアチャージコーティング

対応ボディー色全色付属品マイクロファイバークロス×1仕様濃縮UV吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×90作業量(目安)普通車約7台分危険物の類別非危険物

商品説明動画

【PROSTAFF製品】 CCウォータープロテクト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51257246
2019-01-12
用途: まずまずいい感じです

今までCCウォーターを使っていたが、こちらに変更してみた。CCウォーターより気のせいか少し艶が出る感じがする。紫外線対策の効果はすぐにはわからないのでとりあえず星4つ。しばらく使ってみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする