※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び
E63
E31
E39
E51
E63
E75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51257325
品番
DS0963P
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
質量(kg)
1.80
呼び
E63
寸法A(mm)
175
寸法D(mm)
72
表面処理
鋳鉄製電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
86