00011250 滅菌ホスピタルガーゼAS オオサキメディカル 51257824

滅菌ホスピタルガーゼAS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2枚×50袋)
折数4ツ折
内容量1箱(2枚×50袋)注文コード51257824品番00011250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

滅菌パッケージ入枚数ごとに色分けした、A.C.滅菌済ホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。

材質綿100%種別AS4-2折数4ツ折寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51257842
2020-05-14
用途: 傷の手当て
株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ医療・福祉・介護関連業

病院からの品番指定で購入いたしました。入荷も早く、値段も手ごろで購入しやすいと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする