曜日別特売
00022705 滅菌メディガーゼTS オオサキメディカル 51257928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌メディガーゼTS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20枚×15袋)
折数4ツ折
内容量1箱(20枚×15袋)注文コード51257928品番00022705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
わかりやすいパッケージ。

折数4ツ折寸法(cm)30×30種別TS4-20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする