曜日別特売
00022611 滅菌メディガーゼTS オオサキメディカル 51257964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌メディガーゼTS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(30枚×10袋)
折数8ツ折
内容量1箱(30枚×10袋)注文コード51257964品番00022611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
わかりやすいパッケージ。

折数8ツ折寸法(cm)30×30種別TS8-30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする