曜日別特売
00012285 OPガーゼX青線 オオサキメディカル 51258113

OPガーゼX青線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1200枚)
折数青線 1/4
寸法(cm)15×15
内容量1箱(1200枚)注文コード51258113品番00012285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
折数青線 1/4寸法(cm)15×15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000013医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする