曜日別特売
00013749 プルス・X オオサキメディカル 51258217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プルス・X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
折数4ply
寸法(cm)30×45
内容量1箱(20枚)注文コード51258217品番00013749
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

事前に前洗いして柔らかさと吸収力を高めた、X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
50cmの綿紐をループ状にした柄付です。

折数4ply寸法(cm)30×45種別30454P材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000023医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※術野の確保や臓器保護に使用する場合は、滅菌後、必ず生理食塩水等に浸してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする