33146 滅菌オオサキ綿棒SP オオサキメディカル 51259093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33146 滅菌オオサキ綿棒SP オオサキメディカル 51259093
33146 滅菌オオサキ綿棒SP オオサキメディカル 51259093

滅菌オオサキ綿棒SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10本×150袋)
形状涙型
軸長(mm)75
直径(Φmm)4
内容量1箱(10本×150袋)注文コード51259093品番33146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バリエーションが豊富な、滅菌済オオサキ綿棒です。

形状涙型タイプ両端が綿体滅菌滅菌済種別SPD0475-10直径(Φmm)4軸長(mm)75材質(軸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする