00040601 クリーンネット オオサキメディカル 51259477

クリーンネット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(cm)2
内容量1巻注文コード51259477品番00040601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブ状の伸縮性ネットホータイです。
伸縮性に優れているため患部にフィットし、処置用ガーゼや湿布などをスピーディに固定できます。
用途に合わせてカットすることができます。

幅(cm)2長さ(m)25(伸長時)サイズ(号)2適合部位手・足・腕(小)用包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51259468
2018-09-20
用途: 指の包帯として
サービス業

自由にカットして使える便利さがとても良い。素早くできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする