00022615 メディガーゼ オオサキメディカル 51260554

メディガーゼ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
折数8折
内容量1袋(150枚)注文コード51260554品番00022615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オペガーゼの機能性を保ちながら、経済性を追求した手術・処置用ガーゼです。
オペガーゼと同等の吸収量・吸水速度があります。

折数8折寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260484
2023-04-17
用途: 仕分け作業
オリエント産業株式会社卸売・小売業

医療での使用でなく、割高だと思いますが緩衝材として使用しました。1尺角で、切る事なく使用でき効率がよく良かったです。リピート買いしたくなります。

対象商品 : 51260554
2020-04-17
用途: 褥瘡ケア
医療・福祉・介護関連業

やっと手に入り涙が出ました。医療は今、マスクやアルコールだけでなく一般の方がガーゼまでをも買い占めるのでどこにも売っていなく困っていました。褥瘡ケアに。これで薬を塗って創部を保護したり、体液を吸収させたりできます。

1が参考にしています
対象商品 : 51260493
2020-04-15
用途: マスクの材料として
サービス業

目が粗いので生地と生地の間に挟み、マスクを制作しました。とても満足のいく仕上がりになりました。本来の使い方ではないでしょうが…

対象商品 : 51260493
2020-04-06
用途: マスク作り
製造業

とても良かったですまた購入したいと思っています。
無くて、残念です。

対象商品 : 51260502
2019-05-06
用途: 傷の保護目的
医療・福祉・介護関連業

傷の処置目的で使用しました。滅菌ガーゼよりも肌触りが悪いの傷部位ではなく、水疱破膜予防など保護目的で使用するには問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする