オオサキメディカル
滅菌メディガーゼTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1枚×80袋)
1箱(1枚×100袋)
1箱(2枚×60袋)
1箱(20枚×15袋)
1箱(10枚×30袋)
1箱(120袋)
折数
8ツ折
4ツ折
8ツ折
8ツ折(1枚入)
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1枚×80袋)
注文コード
51260597
品番
00022606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ホスポタルガーゼの機能性を保ちながら経済性を追求したガーゼです。
わかりやすいパッケージ。
折数
8ツ折
寸法(cm)
30×30
種別
TS8-1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器