曜日別特売
00015512 滅菌OSガーゼスポンジTS オオサキメディカル 51260728

滅菌OSガーゼスポンジTS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5枚×30袋)
寸法(cm)7.5×15(仕上りサイズ)
内容量1箱(5枚×30袋)注文コード51260728品番00015512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,727
販売価格(税別)
3,388

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済OSガーゼスポンジです。
4ツ折・8ツ折のガーゼサイズをそのままに、経済性を追求した医療ガーゼタイプ4の処置用ガーゼです。
乱糸がでないよう裁断面を内側に折りたたみました。

寸法(cm)7.5×15(仕上りサイズ)種別TS8-5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする