曜日別特売
00015199 滅菌ディスポーゼⅢ オオサキメディカル 51260974

滅菌ディスポーゼⅢ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)5×7.5(仕上りサイズ)
内容量1箱(50袋)注文コード51260974品番00015199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。

折数12ply寸法(cm)5×7.5(仕上りサイズ)種別S2012-1材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260992
2022-03-23
用途: 主にマスクの内側にまた傷口などに使用している。
その他業種

10×7.5のサイズをマスクの内側に使用している。個別包装であり使い勝手が良く重宝している。滅菌なので軽度の傷のあてとしても使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 51260965
2022-03-24
用途: 腹膜透析出口部の保護
その他業種

大きさがちょうど良く使いやすい
一枚ずつ滅菌しているので清潔に使用できます

1が参考にしています
対象商品 : 51260992
2021-12-06
用途: 傷の保護
医療・福祉・介護関連業

浸出液が出るので家族のために購入。大きいので一回で傷を覆うことができ、本人も楽だと追っていた。枚数もあるので、薬局で購入するより手間がかからない。

1が参考にしています
対象商品 : 51260974
2020-02-08
用途: 火傷の処置
医療・福祉・介護関連業

個包装になっているので、衛生的に安心安全です。外用のほか口腔内にも使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 51260983
2019-08-29
用途: 褥瘡の処置
平瀬その他業種

毎日使用するためコストかからなくて、衛生面でも安心して使えるもので、大満足

2が参考にしています
対象商品 : 51260965
2019-05-14
用途: 点滴、注入口の消毒
Craft S

思ったより使いやすかった。
簡易の消毒であれば、必要十分だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする