曜日別特売
00019119 SF滅菌Yカットガーゼ オオサキメディカル 51261123

SF滅菌Yカットガーゼ

(15件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(30袋)
折数16ply
内容量1箱(30袋)注文コード51261123品番00019119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

小児用Yカットガーゼです。

折数16ply寸法(cm)5×5(仕上りサイズ)種別SCC1016-1材質綿100%のセルロース繊維からなる不織布医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000083医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途: 腎樓カテテールで使用
お好み焼き来楽飲食業

今まで75×75を使用していたけどこれで良いかな
ガーゼも同じサイズを使用しています
固定するのも簡単です

対象商品 : 51261114
2025-06-24
用途: 胃瘻
サービス業

一枚ずつ袋にはいっており
まめに交換出来てとても良い品です

対象商品 : 51261114
2023-09-03
用途: 介護用に使用
その他業種

腎瘻に使用していますが、小さめのこのサイズが便利で重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 51261114
2022-08-03
用途: 医療用として
医療・福祉・介護関連業

大人の腎瘻に使用していますが、小さめのこのサイズがとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 51261114
2022-02-16
用途: 胃ろうの挿入口の保護
その他業種

胃ろうのベグの部分に使っています。肌が弱いのでプロペトを塗ってその上からこのガーゼで保護しています。大きさ厚さもちょうど良く、不織布のようにヨレることがなく使いやすいです。

対象商品 : 51261114
2021-03-23
用途: 腹膜チューブの保護
その他業種

大きさがわたしにはちょうどよく便利に使っています。

対象商品 : 51261123
2020-05-17
用途: 胃ろう部の保護
その他業種

肌が弱く病院でされるこよりでは皮膚がただれてしまいます。 そこでガーゼよりも肌触りが良い不織布のYガーゼを使うようになりました。 小児用は大きさもちょうどよくガーゼ生地よりも肌に優しいですし厚みがあるので少しの漏れもキャッチしてくれるので助かっています。

1が参考にしています
2020-06-30
用途: 医療
医療・福祉・介護関連業

胃瘻部を保護する為に使用しています。
丁度よい大きさです。
最近、在庫切れが多く購入しづらい状況が続いていました。やっと購入できて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする