曜日別特売
00012463 OPガーゼX オオサキメディカル 51261245

00012463 OPガーゼX オオサキメディカル 51261245
00012463 OPガーゼX オオサキメディカル 51261245

OPガーゼX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1包(300枚)
折数黒線 4ツ折
内容量1包(300枚)注文コード51261245品番00012463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。

材質(ガーゼ)綿100%、(黒線)ポリスチレン系熱可塑性エラストマー・硫酸バリウム・カーボンブラック折数黒線 4ツ折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000065寸法(cm)30×30医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする