曜日別特売
00013453 滅菌ワイプスポンジX オオサキメディカル 51261306

滅菌ワイプスポンジX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10枚×20袋)
寸法(cm)3.5×3.5(仕上りサイズ)
内容量1箱(10枚×20袋)注文コード51261306品番00013453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

腸管切除時のワイパーに最適な、X線造影糸入りガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
素材に折りたたんだガーゼを使用しているため、ボリュームがあり柔らかく、吸収性・拭き取り性に優れています。
X線造影糸入りガーゼが出ないよう、内側に折りたたみ縫製しました。

折数8ply寸法(cm)3.5×3.5(仕上りサイズ)種別TS35358P-10材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000024医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする