00050414 滅菌パテスポンX オオサキメディカル 51261446

滅菌パテスポンX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1本)種別AS-L注文コード51261446品番00050414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

手術時に邪魔となる目的外臓器を圧排し、術野を確保する臓器圧排用スポンジです。
弾力性のあるスポンジが、目的外臓器を効果的に圧排し、術野を確保します。
やわらかいスポンジ素材のため、臓器を傷つけません。
表面をガーゼで被覆しているため、臓器に対してズレにくく、また、鑷子や鉗子などで挟んでも、スポンジがちぎれることがありません。
圧排対象臓器や、患者の体型に合わせて、4サイズから選べます。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
滅菌ラップ(青色)で包んである為、清潔に取り扱うことができます。

使用方法
(1)滅菌袋を開封し、滅菌ラップに包まれた本品を取り出します。清潔野で滅菌ラップを展開して本品を取り出します。
(2)本品に滅菌済生理食塩水を含ませ、適度な湿潤状態となるように軽くしぼります。
(3)適宜、目的外臓器を圧排します。
(4)使用後は本品を確実に取り出し、遺残防止のためのX線撮影により、体内に本品が残されていないことを確認してから閉腹します。
種別AS-L材質(本体)ポリウレタン、綿、(X線造影糸)固定材/ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/カーボンブラック、(紐)綿直径(Φcm)8長さ(cm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000079医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※必ず滅菌済生理食塩水を含ませた状態で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする