オオサキメディカル
オオサキ ガーゼボール・X
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
種別
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100球)
注文コード
51261674
品番
00024901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
剃毛後の消毒時に綿残りがない、X線造影糸入りガーゼボールです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
乱糸が出ないよう、裁断面を内側に丸めました。
種別
M
直径(Φmm)
30
材質
(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器