曜日別特売
00016005 タンポンガーゼ オオサキメディカル 51261857

タンポンガーゼ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(cm)5×4000
内容量1箱(10本)注文コード51261857品番00016005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手術時や耳鼻科・産婦人科などで使用する、耳付き挿入ガーゼです。
裁断部分の乱糸が取り除いてあり、脱落繊維がありません。
用途に合わせてカットすることができます。

材質綿100%サイズ5号長さ(m)40幅(cm)5寸法(cm)5×4000医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする