曜日別特売
18203 クロスガーゼ オオサキメディカル 51262128

クロスガーゼ

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)
折数4ツ折
寸法(cm)30×30
内容量1箱(200枚)注文コード51262128品番18203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

経済的で吸収性に優れた、パルプ100%の不織布ガーゼです。
脱落繊維が少なく、清拭用ガーゼや機器のワイパーなど幅広く使用できます。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

折数4ツ折寸法(cm)30×30サイズ6号医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000009医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51258576
2023-06-08
用途: 胃瘻のyがーぜ
運輸・通信業

今回で4回目くらいの注文です。カットしての使用になりますが不便はないです。

対象商品 : 51262103
2020-04-13
用途: 介護に使用 脇に溜まる汗吸収
サービス業

品番21801を使っていた。こちらは紙っぽい気がする

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする