曜日別特売
31557 滅菌パール綿球 オオサキメディカル 51262514

滅菌パール綿球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10球×50袋)
直径(Φmm)14
内容量1箱(10球×50袋)注文コード51262514品番31557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプ放送の滅菌済パール綿球です。
薬液の使用量が10%~15%節約できる、経済的な綿球です。
合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を抑えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
薬液含浸後も保形性に優れているため、球状の型くずれがほとんどありません。
綿球同士が絡み合わず、小分け作業の省力化が図れます。

種別TS14-10材質綿100%にフィブリル化セルロース噴霧直径(Φmm)14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする