曜日別特売
33137 滅菌オオサキ綿棒SP オオサキメディカル 51263074

 

33137 滅菌オオサキ綿棒SP オオサキメディカル 51263074
33137 滅菌オオサキ綿棒SP オオサキメディカル 51263074
33137 滅菌オオサキ綿棒SP オオサキメディカル 51263074
33137 滅菌オオサキ綿棒SP オオサキメディカル 51263074

滅菌オオサキ綿棒SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1本×300袋)
形状俵型
軸長(mm)150
直径(Φmm)2
内容量1箱(1本×300袋)注文コード51263074品番33137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バリエーションが豊富な、滅菌済オオサキ綿棒です。

形状俵型タイプ片端のみ綿体滅菌滅菌済種別SP0215-1直径(Φmm)2軸長(mm)150材質(軸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする