3684 4.500 汎用 スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 タイプN 3684 グーリング 51265386

汎用 スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 タイプN 3684

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード51265386品番3684 4.500
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全長を短く設定しており、自動盤での使用に最適です。生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2ミリ以上はシャンク部フラット付です。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする