曜日別特売
00070007 PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル 51265524

 

00070007 PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル 51265524
00070007 PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル 51265524

PH プラスチック手袋 ソフトPF

(5件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
内容量1箱(100枚)注文コード51265524品番00070007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開

サイズS材質塩化ビニル、可塑剤タイプ粉無全長(cm)24中指長(cm)7.1手の平幅(cm)8.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5126552400070007548719077000700070007 PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル 54871907PH プラスチック手袋 ソフトPFオオサキメディカル1箱(100枚)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51265542
2020-04-11
用途: 衛生作業時
その他業種

衛生作業時等に使用してます。
 装着感は、手にフィットではなく余裕がある装着になります。作業時には何の違和感も無く、素手で作業しているのと変わりません。チョトした作業にはグットです。

対象商品 : 51265533
2020-05-01
用途: 清掃時
不動産業

お値段お手頃で丈夫です。現在完売なのか購入できません。

2019-10-27
用途: 介護現場
医療・福祉・介護関連業

ラテックスアレルギーがひどくて大変でしたが、これに変えてからは少しずつ治りはじめました。すごく助かっています!

1が参考にしています
対象商品 : 51265542
2019-07-07
用途: 美容師
サービス業

フィット感使い心地は快適なんですが、透明なので店では使い難いので自宅使用にしています。

対象商品 : 51265542
2017-12-20
用途: 介護
その他業種

私のごつい手でもLでピッタリでした。装着のし易さと外しやすさ、それに適度な強さすべて納得できるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする