曜日別特売
00073746 PH食事用エプロン オオサキメディカル 51266023

 

00073746 PH食事用エプロン オオサキメディカル 51266023
00073746 PH食事用エプロン オオサキメディカル 51266023
00073746 PH食事用エプロン オオサキメディカル 51266023
00073746 PH食事用エプロン オオサキメディカル 51266023

PH食事用エプロン

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード51266023品番00073746
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

食べこぼしの横モレを防ぐ、サイドタック付き食事用エプロンです。
首元にやさしくフィットする「やわらかネックフィッター」が、伝いモレを防ぎます。
大きめワンタッチテープ付のため、首周りのサイズ調整が簡単にできます。
耐久性に優れた表裏両面加工により、衣類への汚れが染み込むのを防ぎます。
洗濯機・脱水機・乾燥機(60℃以下)が使用できます。
「トリプルサイドタック」がエプロンを内側に反らせ、食べこぼしの横モレを防ぎます。
滑り止めが付いているため、エプロンが机からズレにくく、食器やトレーが安定します。
床や机を汚さない、ロングワイドタイプのエプロンです。

グリーン幅(cm)75丈(cm)110
注意
※洗濯、乾燥を繰り返すことで、撥水効果が弱まり、汚れなどが衣類に染みてしまうことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51266023
2019-06-19
用途: 食事の介助時に利用
医療・福祉・介護関連業

介助時に使用したが、使い方によって首から少し下の両サイドがめくれやすく、食べ物がこぼれやすい。

対象商品 : 51266032
2018-12-10
用途: 食事時
サービス業

介護時の食事に重宝しています。周りを汚さず濡らさないので後始末が飛躍的に軽減しました。よい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする